Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Sarokcsőfogó S-pofás, svéd forma

Sarokcsőfogó, S-pofa
SAROK-CSŐFOGÓ-S-FORMA-1CO/35MM-L320

Cikksz. 071406 60
EAN 4011231708739

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Hárompontos megtámasztással és önzáró rögzítéssel.

Fokozatmentesen állítható


Lecsavarodás ellen biztosított állítóanyával



Kiváló, erős befogás


A forgásiránnyal ellentétes irányú fogazás a fejen



Strapabíró és kopásálló


Indukciósan edzett fogak

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Csövek, csavaranyák

Befogási tartomány colban

1 in

Max. csőátmérő collban

1 in

Befogási tartomány

35 mm

Hosszúság (L)

320 mm

Szorítópofa szélessége (B)

18 mm

Pofavastagság (C)

10.5 mm

DIN

5234

Anyag

Króm-vanádium acél

Szín

Piros

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk